FESTO VOEDINGSPLAAT VABF-B10-30-P1A4-G38 8026434

VABF Functioneel element

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABF-B10-30-P1A4-G38
Rubix:05131350
Fabrikant:8026434
EAN:4052568280284
FESTO VOEDINGSPLAAT VABF-B10-30-P1A4-G38 8026434
Technische samenvatting
Typetoevoerplaat
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VOEDINGSPLAAT VABF-B10-30-P1A4-G38 8026434


voedingsplaat VABF-B10-30-P1A4-G38 Werkdruk=-0,9 - 10 bar, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Max. aanhaalmoment=6 Nm, Productgewicht=167 g, Bevestigingstype=met doorvoeropening
Supply plate VABF-B10-30-P1A4-G38 8026434

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typetoevoerplaat
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,48 excl. BTW
/ stuk
12,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen