FESTO VOEDINGSPLAAT VABF-L1-10A-P3A4-M5 569990

VABF Functioneel element

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABF-L1-10A-P3A4-M5
Rubix:05130998
Fabrikant:569990
EAN:4052568058036
FESTO VOEDINGSPLAAT VABF-L1-10A-P3A4-M5 569990
Technische samenvatting
Typetoevoerplaat
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VOEDINGSPLAAT VABF-L1-10A-P3A4-M5 569990


toevoerplaat VABF-L1-10A-P3A4-M5 Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 2, Materiaalspecificatie = conform RoHS, Materiaalinformatie voor afdichtingen = NBR, Materiaalinformatie, behuizing = Legering van gesmeed aluminium, Materiaalgegevens schroef = (* staal, * verzinkt)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typetoevoerplaat
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,34 excl. BTW
/ stuk
12,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen