FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10G-G18-24-GR 573433

VABM klemmenstrook

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABM-L1-10G-G18-24-GR
Rubix:05113493
Fabrikant:573433
EAN:4052568220310
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10G-G18-24-GR 573433

Technische samenvatting

Typeklemmenblok
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-10G-G18-24-GR 573433


manifold rail VABM-L1-10G-G18-24-GR Grid dimension=10,5 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=24, Corrosion resistance classification CRC=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Klemmenstrook VABM-L1-10G-G18-24-GR Rastermaat=10,5 mm, Inbouwpositie= willekeurig, Max. aantal klepposities=24, corrosieweerstandsklasse KBK=2, opslagtemperatuur=-20 - 60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeklemmenblok
Aangepaste tariefcode84819000
€ 301,59 excl. BTW
/ stuk
€ 364,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen