FESTO CONTRASTEKKER MSSD-E 14098

Stopcontact MSSD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MSSD-E
Rubix:05103917
Fabrikant:14098
EAN:4052568021702
FESTO CONTRASTEKKER MSSD-E 14098

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO CONTRASTEKKER MSSD-E 14098


Stopcontact MSSD-E Voor magneetspoelen en kleppen, poortpatroon voor JMEH-, MEH- en MOEH-kleppen. Bevestigingspositie=willekeurig, Werkspanningsbereik wisselstroom=0 - 250 V, Werkspanningsbereik gelijkstroom=0 - 300 V, Aanvaardbare stroombelasting bij 40 °C=6 A, Mate van vervuiling=3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)57x32x32 mm
Logistiek gewicht11,57 g
Typemssd
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode85366990
€ 3,71 excl. BTW
/ stuk
€ 4,49 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden