FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-20E-G38-3 576340

VABM klemmenstrook

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-B10-20E-G38-3
Rubix:05131364
Fabrikant:576340
EAN:4052568261818
FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-20E-G38-3 576340
Technische samenvatting
Typeaansluitblok
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-20E-G38-3 576340


spruitstukblok VABM-B10-20E-G38-3 Roosterafmeting = 22 mm, Bevestigingspositie = willekeurig, Max. aantal ventielposities = 3, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 2, Productgewicht = 866 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaansluitblok
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
53,17 excl. BTW
/ stuk
64,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen