SMC PAKKING AFD.PL CE, VENTIEL 41 42(P) SY3000-11-25

SMC pakking

Zie technische informatie
Referenties
SMC:SY3000-11-25
Rubix:A0269219
Fabrikant:SY3000-11-25
EAN:3618036196566
SMC PAKKING AFD.PL CE, VENTIEL 41 42(P) SY3000-11-25
Technische samenvatting

Productdetails : SMC PAKKING AFD.PL CE, VENTIEL 41 42(P) SY3000-11-25


De SY3000 series zijn 5-poorts magneetventielen, ze zijn een interface tussen elektronische regelaars en pneumatische systemen. Deze magneetventielen zijn kleiner en hebben een hoger debiet. De SY3000 serie biedt de gebruiker ventielen van verschillende afmetingen die op hetzelfde spruitstuk zijn gemonteerd. De magneetventielen uit de SY3000-serie zijn betrouwbaarder en bieden de gebruiker betere prestaties. Een ander voordeel van de SY3000 serie is het lagere stroomverbruik, waardoor de gebruiker lagere operationele kosten heeft.

Sterke punten

SY3000 solenoid valves are extremely compact and offer high flow rates
They operate with reduced power consumption
Solenoid valves provide outstanding reliability delivering extended lifetime performance and reduce the downtime
Energy saving benefits

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1 g
Typepakking
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
0,87 excl. BTW
/ stuk
1,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen