FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-20E-G38-7-P3 576446

VABM klemmenstrook

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-B10-20E-G38-7-P3
Rubix:05131378
Fabrikant:576446
EAN:4052568262204
FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-20E-G38-7-P3 576446
Technische samenvatting
Typep-verbindingsstrip
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-20E-G38-7-P3 576446


spruitstukblok VABM-B10-20E-G38-7-P3 Roosterafmeting = 22 mm, Bevestigingspositie = willekeurig, Max. aantal ventielposities = 7, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 2, Productgewicht = 1075 g
Connection block VABM-B10-20E-G38-7-P3 Pitch=22 mm, Mounting position=any, Max. number of valve positions=7, Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=1075 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typep-verbindingsstrip
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
63,27 excl. BTW
/ stuk
76,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen