FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-30E-G34-8 8026365

VABM klemmenstrook

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-B10-30E-G34-8
Rubix:05131572
Fabrikant:8026365
EAN:4052568279950
FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-30E-G34-8 8026365
Technische samenvatting
Typeklemmenblok
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-30E-G34-8 8026365


spruitstukblok VABM-B10-30E-G34-8 Roosterafmeting=32 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Max. aantal ventielposities=8, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Productgewicht=4199 g

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeklemmenblok
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
260,33 excl. BTW
/ stuk
315,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen