FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-18G-G38-16-G 8004907

VABM klemmenstrook

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-L1-18G-G38-16-GR
Rubix:05113569
Fabrikant:8004907
EAN:4052568277727
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-18G-G38-16-G 8004907
Technische samenvatting
Typeklemmenblok
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-18G-G38-16-G 8004907


manifold rail VABM-L1-18G-G38-16-GR Grid dimension=19 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=16, Corrosion resistance classification CRC=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Klemmenstrook VABM-L1-18G-G38-16-GR Afstand=19 mm, Installatiepositie= willekeurig, Max. aantal klepposities=16, corrosieweerstandsklasse KBK=2, opslagtemperatuur=-20 - 60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeklemmenblok
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
276,53 excl. BTW
/ stuk
334,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen