SMC SLEUTELBEDIENING (2 POSITIES) VM-36A
Toebehoren voor VM100-800
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VM-36A
Rubix:A0730831
Fabrikant:VM-36A
EAN:3618036580884

Documenten
Productdetails : SMC SLEUTELBEDIENING (2 POSITIES) VM-36A
De VM-serie is een serie mechanische klepventielen. Het kleine formaat vergt weinig bevestigingsruimte. De VM-serie biedt een breed scala van aansluitingsstijlen en een stroomcapaciteit tot 1,0 HP.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 68 g |
| Type | toebehoren vm100-800 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,15 excl. BTW
/ stuk
€ 48,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen