FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-18W-G38-4-G 8004913

VABM klemmenstrook

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-L1-18W-G38-4-GR
Rubix:05131272
Fabrikant:8004913
EAN:4052568277789
FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-18W-G38-4-G 8004913
Technische samenvatting
Typeklemmenblok
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-L1-18W-G38-4-G 8004913


spruitstukrail VABM-L1-18W-G38-4-GR Roosterafmeting = 19 mm, montagepositie = elke, max. aantal ventielposities = 4, corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 2, opslagtemperatuur = -20 - 60 °C
Manifold rail VABM-L1-18W-G38-4-G 8004913

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeklemmenblok
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
106,98 excl. BTW
/ stuk
129,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen