Referenties
SMC:AS-30D
Rubix:05288374
Fabrikant:00769843
EAN:3618035551014

Documenten
Productdetails : SMC DIN RAIL MONTAGE BEUGEL AS-30D
Lichtgewicht, compact en een nauwkeurige regeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met inline- en elleboogconstructies voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Borgmoeren zijn standaard inbegrepen, evenals vereenvoudigde montage.
Sterke punten
•Flow rate can be adjusted with a flat head screwdriver
Prevents inadvertent manual operation
Meter-out and meter-in types can be visually distinguished by the flow direction symbol on the metal body
On standard models, all brass parts are electroless nickel plated
Prevents inadvertent manual operation
Meter-out and meter-in types can be visually distinguished by the flow direction symbol on the metal body
On standard models, all brass parts are electroless nickel plated
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | doorstroomregeling |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,10 excl. BTW
/ stuk
€ 3,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen