FESTO P-AANSLUITPROFIEL VABM-B10-25-G12-4-P53 8026221

VABM klemmenstrook

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-B10-25-G12-4-P53
Rubix:05131490
Fabrikant:8026221
EAN:4052568279226
FESTO P-AANSLUITPROFIEL VABM-B10-25-G12-4-P53 8026221
Technische samenvatting
Typeklemmenblok
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO P-AANSLUITPROFIEL VABM-B10-25-G12-4-P53 8026221


toevoerspruitstuk VABM-B10-25-G12-4-P53 roosterafmeting = 27,5 mm, bevestigingspositie = willekeurig, max. aantal ventielposities = 4, corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 2, productgewicht = 422 g
Supply manifold VABM-B10-25-G12-4-P53 8026221

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeklemmenblok
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,56 excl. BTW
/ stuk
53,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen