FESTO P-AANSLUITPROFIEL VABM-B10-25-G12-2-P53-E 8026237

VABM klemmenstrook

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-B10-25-G12-2-P53-E
Rubix:05131484
Fabrikant:8026237
EAN:4052568279295
FESTO P-AANSLUITPROFIEL VABM-B10-25-G12-2-P53-E 8026237
Technische samenvatting
Typeklemmenblok
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO P-AANSLUITPROFIEL VABM-B10-25-G12-2-P53-E 8026237


toevoerspruitstuk VABM-B10-25-G12-2-P53-E Roosterafmeting=27,5 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Max. aantal ventielposities=2, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Productgewicht=258 g
Supply manifold VABM-B10-25-G12-2-P53-E 8026237

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeklemmenblok
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,68 excl. BTW
/ stuk
37,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen