SMC PILOT KLEP ASSY EAXT502-2RL-A

Deelbare subbasis vdma02 1/8 lat int

Zie technische informatie

Referenties

SMC:EAXT502-2RL-A
Rubix:05271691
Fabrikant:EAXT502-2RL-A
SMC PILOT KLEP ASSY EAXT502-2RL-A

Technische samenvatting

Productdetails : SMC PILOT KLEP ASSY EAXT502-2RL-A


Set linker- en rechterzijplaten conform ISO2-norm, speciaal ontworpen voor SMC-elektromagnetische ventielen uit de ECVISO-serie. Verkrijgbaar met 3/8″ gas aansluitingen.

Sterke punten

Conformità ISO2: garantisce l'intercambiabilità con i distributori SMC.

Qualità SMC: precisione di lavorazione che assicura una tenuta ottimale.

Disponibilità doppia faccia: piastre sinistra e destra incluse per un'installazione completa.

Compatibilità rapida: raccordi 3/8″ Gas per un montaggio semplificato.

Toepassingen

Reparatie en montage van modulaire elektroverdelers in pneumatische systemen.

Onderhoud en vervanging van ISO2-platen op machines die gebruikmaken van de ECVISO-serie van SMC.

Diverse industriële toepassingen die een gestandaardiseerde afdichting en compatibiliteit vereisen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht499 g
Typebasis
Land van oorsprongJP
€ 49,53 excl. BTW
/ stuk
€ 59,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen