FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-25S-G38-3 8026262

VABM klemmenstrook

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABM-B10-25S-G38-3
Rubix:05131512
Fabrikant:8026262
EAN:4052568279424
FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-25S-G38-3 8026262
Technische samenvatting
Typeklemmenblok
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-25S-G38-3 8026262


spruitstukblok VABM-B10-25S-G38-3 Roosterafmeting=27,5 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Max. aantal ventielposities=3, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Productgewicht=579 g
Manifold block VABM-B10-25S-G38-3 8026262

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeklemmenblok
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
56,26 excl. BTW
/ stuk
68,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen