FESTO MAGNEETVENTIEL VSNC-F-P53U-MD-G14-F8 577260
Magneetventiel VSNC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VSNC-F-P53U-MD-G14-F8
Rubix:05109171
Fabrikant:577260
EAN:4052568262433

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSNC-F-P53U-MD-G14-F8 577260
Magneetventiel VSNC-F-P53U-MD-G14-F8 Ventielfunctie=5/3 belucht, Soort bediening=elektrisch, Breedte=32 mm, normaal nominaal debiet=950 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 401,8 g |
| Type | festo magneetventiel vsnc-f-p53u-md-g14-f8 577260 |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,45 excl. BTW
/ stuk
€ 96,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen