FESTO AANSLUITPLAAT VABS-S4-1S-G14-B-R3 541069

VABS aansluitplaat

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABS-S4-1S-G14-B-R3
Rubix:05128018
Fabrikant:541069
EAN:4052568090654
FESTO AANSLUITPLAAT VABS-S4-1S-G14-B-R3 541069

Technische samenvatting

Typeonderlegplaat volgens iso 15407-2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITPLAAT VABS-S4-1S-G14-B-R3 541069


sub-base VABS-S4-1S-G14-B-R3 with port pattern according to standard 15407/-2. Width=26 mm, Based on the standard=ISO 15407-2, Assembly Position=Any, Pilot Air supply=Internal, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Onderdrukplaat VABS-S4-1S-G14-B-R3 met aansluitschema volgens norm 15407-2. Breedte=26 mm, gebaseerd op norm=ISO 15407-2, montagepositie=vrij, stuurluchttoevoer=intern, werkdruk=-0,9 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeonderlegplaat volgens iso 15407-2
Aangepaste tariefcode84818079
61,42 excl. BTW
/ stuk
74,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen