FESTO VERBINDINGSPLAAT VABV-S4-1HS-G14-2T1 546210
VABV koppelingspaneel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABV-S4-1HS-G14-2T1
Rubix:05128042
Fabrikant:546210
EAN:4052568092153

Documenten
Productdetails : FESTO VERBINDINGSPLAAT VABV-S4-1HS-G14-2T1 546210
spruitstuksubbasis VABV-S4-1HS-G14-2T1 Voor ventieleiland VTSA-F, ISO plug-in. Grootte = 26 mm, CE-markering (Zie conformiteitsverklaring) = conform aan EU-richtlijn laagspanningsapparaten, corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 0, productgewicht = 634 g, materiaalspecificatie = conform aan RoHS
Linking plate VABV-S4-1HS-G14-2T1 for valve island VTSA-F, ISO plug-in. Size=26 mm, CE marking (see declaration of conformity)=according to EU Low Voltage Directive, Corrosion resistance class KBK=0, Product weight=634 g, Material note=RoHS compliant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | verbindingsplaat volgens iso 15407-2 |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,76 excl. BTW
/ stuk
€ 81,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen