Referenties
SMC:ZP2-08EUS
Rubix:05300024
EAN:3618036477191

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP2-08EUS
Met de lancering van onze nieuwe serie ZP2 vacuümgrijpers kunnen we onze klanten nu een complete one-stop-shop oplossing bieden. Deze nieuwe serie ZP2 is ontwikkeld als onderdeel van ons groeiende assortiment vacuümgerelateerde producten en biedt, in combinatie met onze bestaande series ZP en ZP2V vacuümmatten, een formidabel assortiment aan mattenopties om zelfs aan de meest uitdagende handling- en transferbehoeften te voldoen. De vacuümmatten uit de ZP2-serie zijn verkrijgbaar in een groot aantal maten, vormen en materialen en zijn geschikt voor een groot aantal toepassingen.
ZP2-*MU/EU/AU, Vacuümmat, Kort type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 9x9x4 mm |
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Materiaal | siliconenrubber |
| Diameter | 8 mm |
| Vorm | rond |
| Type | vlakke pad van het korte type |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 34,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen