Referenties
SMC:ZP63HBN
Rubix:05299981
Fabrikant:ZP63HBN
EAN:3618036457124

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP63HBN
De vacuümmatten uit de ZP-, ZP2- en ZP3-serie van SMC bieden een complete reeks mattenopties om te voldoen aan al uw behoeften op het gebied van handling en transfer. Een brede reeks afmetingen, vormen en materialen bieden ontwerpingenieurs de flexibiliteit om de geschikte kussenconfiguratie te kiezen, waardoor de ZP, ZP2 en ZP3 geschikt zijn voor een verscheidenheid aan routinematige en ongebruikelijke heftoepassingen.
•Pad Sizes: Ø 40 - Ø 125 mm
•Shapes: Bellows Type
•Material: EPR, Fluoro Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber.
Pad Diameter: ø63
Material: N (NBR)
•Shapes: Bellows Type
•Material: EPR, Fluoro Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber.
Pad Diameter: ø63
Material: N (NBR)
Sterke punten
Heavy duty vacuum pad
Replacement part
Pad diameters from 40mm to 125mm
Replacement part
Pad diameters from 40mm to 125mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 68x68x32 mm |
| Logistiek gewicht | 68 g |
| Materiaal | nbr |
| Diameter | 63 mm |
| Vorm | balg |
| Type | vacuümblok |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,34 excl. BTW
/ stuk
€ 20,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen