SMC ZUIGNAP ZP2-5020WS

Vacuümpad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP2-5020WS
Rubix:05300072
EAN:3618036475890
SMC ZUIGNAP ZP2-5020WS

Technische samenvatting

Materiaalsiliconenrubber
Diameter20 mm
Vormovaal
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP2-5020WS


De vacuümpads uit de ZP-, ZP2- en ZP3-serie van SMC bieden een complete lijn padopties die aan al uw behoeften op het gebied van verwerking en verplaatsing voldoen. Een breed scala aan maten, vormen en materialen geeft ontwerpers de flexibiliteit om de juiste pad-configuratie te kiezen, waardoor de ZP, ZP2 en ZP3 geschikt zijn voor een verscheidenheid aan routinematige en ongebruikelijke hijstoepassingen.
•Pad Sizes: 3.5 x 7, 4 x 10, 5 x 10, 6 x 10, 4 x 20, 5 x 20, 6 x 20, 8 x 20, 4 x 30, 5 x 30, 6 x 30, 8 x 30
•Shapes: Oval Type
•Materials: NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber, FKM, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber
•Options: Female Thread Vertical Vacuum Inlet.
•High Flexibility.

Pad Diameter: 5 x 20
Material: S (Silicon Rubber)

Sterke punten

Vacuümpad met borgring
Reserveonderdeel
Paddiameter van 2 mm tot 50 mm
Plat, geribbeld, diep en balg padstijlen
Zes verschillende materialen verkrijgbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)7x21x8 mm
Logistiek gewicht1 g
Materiaalsiliconenrubber
Diameter20 mm
Vormovaal
Typeovale pad
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
5,46 excl. BTW
/ stuk
6,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen