Referenties
SMC:ZP2-14UTS
Rubix:05300035
EAN:3618036476712

Documenten
Productdetails : SMC VACUUM PAD ZP2-14UTS
De vacuümmatten uit de ZP-, ZP2- en ZP3-serie van SMC bieden een complete reeks mattenopties om te voldoen aan al uw behoeften op het gebied van handling en transfer. Een brede reeks afmetingen, vormen en materialen bieden ontwerpingenieurs de flexibiliteit om de geschikte kussenconfiguratie te kiezen, waardoor de ZP, ZP2 en ZP3 geschikt zijn voor een verscheidenheid aan routinematige en ongebruikelijke heftoepassingen.
•Pad Sizes: Ø 5 - Ø 20 mm
•Shapes: Thin Flat Type
•Materials: NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber, FKM, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber.
•High Flexibility.
Pad Diameter: 14mm
Material: S (Silicon Rubber)
•Shapes: Thin Flat Type
•Materials: NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber, FKM, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber.
•High Flexibility.
Pad Diameter: 14mm
Material: S (Silicon Rubber)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | siliconenrubber |
| Diameter | 14 mm |
| Vorm | rond |
| Type | dun plat kussentje |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 46,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen