SMC ZUIGNAP ZP2-20UTN

Vacuüm Pad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP2-20UTN
Rubix:05300046
Fabrikant:ZP2-20UTN
SMC ZUIGNAP ZP2-20UTN

Technische samenvatting

Materiaalnbr
Diameter20 mm
Vormplat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP2-20UTN


De vacuümmatten uit de ZP-, ZP2- en ZP3-serie van SMC bieden een complete reeks mattenopties om te voldoen aan al uw behoeften op het gebied van handling en transfer. Een brede reeks afmetingen, vormen en materialen bieden ontwerpingenieurs de flexibiliteit om de geschikte kussenconfiguratie te kiezen, waardoor de ZP, ZP2 en ZP3 geschikt zijn voor een verscheidenheid aan routinematige en ongebruikelijke heftoepassingen.
•Pad Sizes: Ø 5 - Ø 20 mm
•Shapes: Thin Flat Type
•Materials: NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber, FKM, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber.
•High Flexibility.

Pad Diameter: 20mm
Material: N (NBR)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalnbr
Diameter20 mm
Vormplat
Typevacuüm pad
35,20 excl. BTW
/ 10 stuks
42,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen