Referenties
SMC:ZP2-4010WN
Rubix:05300059

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP2-4010WN
De ZP2-reeks werd ontworpen om speciale producten die ontworpen zijn voor de ZP-serie te standaardiseren. De padtypes omvatten: miniatuurpads, compacte pads, spuitstukpads, multiblaasbalgpads, sponspads, markeringsvrije pads, ovale padvariaties en padvariaties voor zwaar gebruik.
•Pad Sizes: 3.5 x 7, 4 x 10, 5 x 10, 6 x 10, 4 x 20, 5 x 20, 6 x 20, 8 x 20, 4 x 30, 5 x 30, 6 x 30, 8 x 30
•Shapes: Oval Type
•Materials: NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber, FKM, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber
•Options: Female Thread Vertical Vacuum Inlet.
•High Flexibility.
Pad Diameter: 4 x 10
Material: N (NBR)
•Shapes: Oval Type
•Materials: NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber, FKM, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber
•Options: Female Thread Vertical Vacuum Inlet.
•High Flexibility.
Pad Diameter: 4 x 10
Material: N (NBR)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nbr |
| Diameter | 12 mm |
| Vorm | ovaal |
| Type | vacuümblok |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,71 excl. BTW
/ stuk
€ 3,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen