SMC ZUIGNAP ZP2-B04MUS

Vacuüm Pad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP2-B04MUS
Rubix:05300096
Fabrikant:ZP2-B04MUS
EAN:3618036475272
SMC ZUIGNAP ZP2-B04MUS

Technische samenvatting

Materiaalsiliconenrubber
Diameter4 mm
Vormplat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP2-B04MUS


De vacuümmatten uit de ZP-, ZP2- en ZP3-serie van SMC bieden een complete reeks mattenopties om te voldoen aan al uw behoeften op het gebied van handling en transfer. Een brede reeks afmetingen, vormen en materialen bieden ontwerpingenieurs de flexibiliteit om de geschikte kussenconfiguratie te kiezen, waardoor de ZP, ZP2 en ZP3 geschikt zijn voor een verscheidenheid aan routinematige en ongebruikelijke heftoepassingen.
•Pad Sizes: Ø 2 - Ø 15 mm
•Shapes: Flat Type
•Materials: NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber, FKM, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber
•High Flexibility.

Pad Diameter: 4mm (Blast Type)
Pad Type: MU
Material: S (Silicon Rubber)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalsiliconenrubber
Diameter4 mm
Vormplat
Typevacuüm pad
28,20 excl. BTW
/ 10 stuks
34,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen