SMC ZUIGNAP ZP2-B20MTN

Vacuüm Pad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP2-B20MTN
Rubix:05300128
EAN:3618036474268
SMC ZUIGNAP ZP2-B20MTN

Technische samenvatting

Materiaalnbr
Diameter20 mm
Vormrond
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP2-B20MTN


De vacuümmatten uit de ZP-, ZP2- en ZP3-serie van SMC bieden een complete reeks mattenopties om te voldoen aan al uw behoeften op het gebied van handling en transfer. Een brede reeks afmetingen, vormen en materialen bieden ontwerpingenieurs de flexibiliteit om de geschikte kussenconfiguratie te kiezen, waardoor de ZP, ZP2 en ZP3 geschikt zijn voor een verscheidenheid aan routinematige en ongebruikelijke heftoepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalnbr
Diameter20 mm
Vormrond
Typedun plat kussentje
3,83 excl. BTW
/ stuk
4,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen