SMC VACUUM BESPAAR VENTIEL ZP2V-B01-07

Vacuümbesparende klep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP2V-B01-07
Rubix:05289120
EAN:3618036469967
SMC VACUUM BESPAAR VENTIEL ZP2V-B01-07

Technische samenvatting

Typevacuümbesparende klep
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC VACUUM BESPAAR VENTIEL ZP2V-B01-07


ZP2V is een vacuümbesparingsventiel dat wanneer meerdere vacuümkussens worden bediend door één vacuümgenerator en sommige van hen het werkstuk niet vasthouden, de vermindering van de vacuümdruk wordt beperkt en het werkstuk kan blijven vastgehouden door de rest van de kussens. Wanneer de werkstukken verschillende vormen hebben, kan het regelcircuit vereenvoudigd worden. Er is geen omschakeling nodig bij het wisselen van werkstuk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevacuümbesparende klep
11,89 excl. BTW
/ stuk
14,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen