SMC IN-LINE VACUUM EJECTOR ZU07SA

Vacuümejector

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZU07SA
Rubix:A0148464
Fabrikant:16111076
EAN:3618036439328
SMC IN-LINE VACUUM EJECTOR ZU07SA

Technische samenvatting

Typevacuümejector
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC IN-LINE VACUUM EJECTOR ZU07SA


In-line vacuümejector. Compact en lichtgewicht
Aanzuigdebiet tot 16 l/min
Maximale vacuümdruk: -90 kPA
Mondstukdiameters: 0,3, 0,4, 0,5 en 0,7 mm
Variaties in leidingwerk. Ovale one-touch fittingen: Ø 4 en 6 mm. Schroefverbindingen: Rc 1/8.
•Maximum flow rate: 16 l/min (ANR).
•Maximum vacuum pressure: -90 kPA.
•Nozzle diameters: 0.3, 0.4, 0.5 and 0.7 mm.
•Dimensions: Overall length 47 to 59 mm. Ø 8.2 to 10.4 mm.
•Weight: 2.4 to 4.3 g.

Nozzle Diameter: 07 (0.7mm)
Vacuum Pressure: S [-85 kPa (ZU03), -87 kPa (ZU04), -90 kPa (ZU05/07)]
Port Size: ø4 One-touch Fitting (ZU03, ZU04), ø6 One-touch Fitting (ZU05, ZU07)

Sterke punten

De vacuümpoort en toevoerpoort bevinden zich naast elkaar om het leggen van leidingen te vergemakkelijken
Lichtgewicht constructie
De witte kleur past bij heldere gebruiksomgevingen
Ingebouwde One-touch koppelingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevacuümejector
17,36 excl. BTW
/ stuk
21,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden