Referenties
SMC:ZH20DLA-03-04-04
Rubix:A0632084
Fabrikant:01535519

Documenten
Productdetails : SMC VACUUM EJECTOR ZH20DLA-03-04-04
De lichtgewicht vacuümgeneratoren uit de ZH- en ZU-serie voor gebruik op de plaats van gebruik combineren een eenvoudig ontwerp met hoge prestaties. Sluit gewoon een luchttoevoerslang aan op het ene uiteinde en aan het andere uiteinde is vacuüm beschikbaar. De slanke ZU-generatoren zijn extra compact. De onmiddellijke respons van de ZH- en ZU-generatoren kan sneller zijn dan die van centrale vacuümsystemen. Bovendien zijn deze generatoren vaak kleiner en lichter dan de omvangrijke vacuümleidingen die in centrale vacuümsystemen worden gebruikt. Een ingebouwde uitlaatdemper houdt het geluid van de generator tot een minimum beperkt. Verkrijgbaar in vier mondstukdiameters en een aantal poortmaten.
Sterke punten
•Geschikt voor nylon en urethaan buizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van de buis mogelijk zonder deze te beschadigen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van de buis mogelijk zonder deze te beschadigen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vacuümejector |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,73 excl. BTW
/ stuk
€ 92,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen