FESTO VACUUMGENERATOR VN-30-H-T6-PQ4-VQ5-RO2-M 532662
Vacuümgenerator VN-30-H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VN-30-H-T6-PQ4-VQ5-RO2-M
Rubix:05118778
Fabrikant:532662
EAN:4052568165420

Technische samenvatting
| Materiaal | geanodiseerde aluminiumlegering, nbr, pom, pa versterkt, pu schuim, staal, messing vernikkeld |
|---|
Documenten
Productdetails : FESTO VACUUMGENERATOR VN-30-H-T6-PQ4-VQ5-RO2-M 532662
Vacuümgenerator VN-30-H-T6-PQ4-VQ5-RO2-M met geïntegreerd magneetventiel. Standaard, hoge onderdruk, breedte 24 mm, T-vorm met insteekkoppeling en geluiddemper open. Nominale diameter Laval-mondstuk=3 mm, Rastermaat=24 mm, Type geluiddemper=open, Inbouwpositie=willekeurig, Ejectorkarakteristiek=(* Standaard, * hoog vacuum)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 280,1 g |
| Materiaal | geanodiseerde aluminiumlegering, nbr, pom, pa versterkt, pu schuim, staal, messing vernikkeld |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,50 excl. BTW
/ stuk
€ 236,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen