Referenties
Festo:ESS-50-SF
Rubix:05099443
Fabrikant:189312
EAN:4052568078652

Documenten
Productdetails : FESTO VACUUMZUIGER ESS-50-SF 189312
Vacuümzuiger ESS-50-SF eenvoudig verwisselbaar Min. werkstukradius R=330 mm, Nominale diameter=3 mm, Zuignapdiameter=50 mm, Zuignapvolume=2,387 cm3, Aansluitpositie=boven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 33,1 g |
| Materiaal | fluorkoolstof rubber |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,45 excl. BTW
/ stuk
€ 64,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen