FESTO VACUUMGEN OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-B2PNLK-H3 8069572
Vacuümgenerator
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-B2PNLK-H3
Rubix:05112309
Fabrikant:8069572
EAN:4052568297886

Documenten
Productdetails : FESTO VACUUMGEN OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-B2PNLK-H3 8069572
De persluchttoevoer wordt geregeld door een magneetventiel. Het magneetventiel kan worden geleverd met de N/C (normally closed) schakelfunctie, d.w.z. het vacuüm wordt pas gegenereerd als de vacuümgenerator onder druk staat met perslucht en het magneetventiel is geschakeld.
Sterke punten
-Lage kosten, compacte vacuümgenerator
Laag gewicht
Verschillende prestatieniveaus en vacuümtypes
Korte schakeltijden dankzij geïntegreerde magneetventielen - Vacuüm aan/uit - Ejectorpuls
Eenvoudige montage met H3-stekkers en insteekfittingen
Eenvoudige montage met bevestigingsschroeven
Stille werking dankzij geïntegreerde geluiddemper
Geïntegreerd filter
Verminderde vervuiling van de vacuümgenerator dankzij een open geluiddemper
Magneetventielen worden geschakeld door mechanische handmatige overbrugging
Controle van het vacuüm door een vacuümsensor
Koppeling van maximaal 8 vacuümgeneratoren op één gemeenschappelijke toevoerleiding
Laag gewicht
Verschillende prestatieniveaus en vacuümtypes
Korte schakeltijden dankzij geïntegreerde magneetventielen - Vacuüm aan/uit - Ejectorpuls
Eenvoudige montage met H3-stekkers en insteekfittingen
Eenvoudige montage met bevestigingsschroeven
Stille werking dankzij geïntegreerde geluiddemper
Geïntegreerd filter
Verminderde vervuiling van de vacuümgenerator dankzij een open geluiddemper
Magneetventielen worden geschakeld door mechanische handmatige overbrugging
Controle van het vacuüm door een vacuümsensor
Koppeling van maximaal 8 vacuümgeneratoren op één gemeenschappelijke toevoerleiding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vacuümgenerator |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 214,35 excl. BTW
/ stuk
€ 259,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen