Referenties
SMC:ZHV10
Rubix:A0558172
Fabrikant:ZHV10

Documenten
Productdetails : SMC VACUUM FLOW ZHV10
Sterke punten
Afvoercapaciteit tot 6820 l/min
Zuigcapaciteit tot 5270 l/min. met een vacuümdruk van -6 kPa
Diameters vloeistofdoorvoer [mm]: 13, 21,6, 30 en 42
Mogelijkheid om het zuig- en afvoerdebiet aan te passen
Compact en lichtgewicht ontwerp
Luchtaangedreven, onderhoudsvrij
Zuigcapaciteit tot 5270 l/min. met een vacuümdruk van -6 kPa
Diameters vloeistofdoorvoer [mm]: 13, 21,6, 30 en 42
Mogelijkheid om het zuig- en afvoerdebiet aan te passen
Compact en lichtgewicht ontwerp
Luchtaangedreven, onderhoudsvrij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vacuümstroom |
| Aantal poorten | 3 |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Volumestroom | 670 l/min |
| Drukbereik | 0/0,7 mpa |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,12 excl. BTW
/ stuk
€ 69,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen