SMC ZUIGNAP ZP20CS

Vacuümpad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP20CS
Rubix:05282302
Fabrikant:ZP20CS
EAN:3618036471151
SMC ZUIGNAP ZP20CS

Technische samenvatting

Materiaalsiliconenrubber
Diameter20 mm
Vormrond
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP20CS


De ZP-serie vacuümnappen zijn verkrijgbaar in 19 diameters van 2 tot 200 mm, 6-nappen materialen en 4 nappen ontwerpen, en bieden een ruime keuze. De platte, plat met ribben, diep en balg 4-nappen-ontwerpen zijn standaard, maar als deze niet aan uw toepassingsvereisten voldoen, neem dan contact met ons op omtrent uw specifieke toepassing. Onze technici hebben veel ontwerpen en vormen op maat gemaakt met behulp van een verscheidenheid aan materialen.
•Pad Sizes: Ø 2 - Ø 50 mm
•Shape: Flat Type, Flat Type with Ribs
•Materials: Fluoro Rubber, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber.

Pad Diameter: ø20
Pad Styles: C (Flat w/Ribs)
Material: S (Silicon Rubber)
Lock Ring: Lock Ring
Suffix: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23x23x14 mm
Logistiek gewicht4 g
Materiaalsiliconenrubber
Diameter20 mm
Vormrond
Typevlakke pad met rib
Land van oorsprongJP
38,30 excl. BTW
/ 10 stuks
46,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen