Referenties
Piab:9906863
Rubix:A0815757
Fabrikant:9906863



Documenten
Productdetails : PIAB S.U10HN50.MM5M.00 9906863
Universal/flat suction cup in HNBR for handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Piab zuigcup U10 in HNBR met ronde Ø10 mm zuiglippak en M5 mannelijke (Brass) aansluiting. Geschikt voor vlak, licht gebogen en holle oppervlakken (−30 tot 140°C).
Sterke punten
Suitable for objects with flat or slightly curved surfaces.
Also used for concave objects.
Mark free handling
Can be used in a wide temperature range
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | hnbr |
| Diameter | 10 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab s.u10hn50.mm5m.00 9906863 |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,99 excl. BTW
/ stuk
€ 12,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen