Referenties
SMC:ZP2-B06CN
Rubix:05300180

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP2-B06CN
De vacuümpads uit de ZP-, ZP2- en ZP3-serie van SMC bieden een complete lijn padopties die aan al uw behoeften op het gebied van verwerking en verplaatsing voldoen. Een breed scala aan maten, vormen en materialen geeft ontwerpers de flexibiliteit om de juiste pad-configuratie te kiezen, waardoor de ZP, ZP2 en ZP3 geschikt zijn voor een verscheidenheid aan routinematige en ongebruikelijke hijstoepassingen.
•Pad Sizes: Ø 3 - Ø 8 mm
•Shapes: Flat Type, Flat Type with Rib
•Materials: NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber, FKM, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber
•High Flexibility.
Pad Diameter: 6mm (Blast Type)
Pad Type: C (Flat w/Ribs)
Material: N (NBR)
•Shapes: Flat Type, Flat Type with Rib
•Materials: NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber, FKM, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber
•High Flexibility.
Pad Diameter: 6mm (Blast Type)
Pad Type: C (Flat w/Ribs)
Material: N (NBR)
Sterke punten
Vacuümpad met borgring
Reserveonderdeel
Paddiameter van 2 mm tot 50 mm
Plat, geribbeld, diep en balg padstijlen
Zes verschillende materialen verkrijgbaar
Reserveonderdeel
Paddiameter van 2 mm tot 50 mm
Plat, geribbeld, diep en balg padstijlen
Zes verschillende materialen verkrijgbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x12x7 mm |
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Materiaal | nbr |
| Diameter | 6 mm |
| Vorm | plat |
| Type | vacuümvoet |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 30,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen