SMC ZUIGNAP ZP2-B08CN

Vacuümpad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP2-B08CN
Rubix:05300182
SMC ZUIGNAP ZP2-B08CN

Technische samenvatting

Materiaalnbr
Diameter8 mm
Vormplat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP2-B08CN


De vacuümpads uit de ZP-, ZP2- en ZP3-serie van SMC bieden een complete lijn padopties die aan al uw behoeften op het gebied van verwerking en verplaatsing voldoen. Een breed scala aan maten, vormen en materialen geeft ontwerpers de flexibiliteit om de juiste pad-configuratie te kiezen, waardoor de ZP, ZP2 en ZP3 geschikt zijn voor een verscheidenheid aan routinematige en ongebruikelijke hijstoepassingen.
ZP2-*U/C, Vacuum Pad, Compact

Sterke punten

Vacuümpad met borgring
Reserveonderdeel
Paddiameter van 2 mm tot 50 mm
Plat, geribbeld, diep en balg padstijlen
Zes verschillende materialen verkrijgbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)9x12x9 mm
Logistiek gewicht1 g
Materiaalnbr
Diameter8 mm
Vormplat
Typevacuümvoet
Land van oorsprongJP
25,20 excl. BTW
/ 10 stuks
30,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen