PIAB S.BFF110TP305560.MM10M.01 0207202
Balgzuignappen BFF-TP Polyurethaan
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Piab:0207202
Rubix:A0816036
Fabrikant:0207202

Technische samenvatting
| Materiaal | polyurethaan (pu55/60/30), duraflex® |
|---|---|
| Diameter | 110 mm |
| Vorm | rond |
Documenten
Productdetails : PIAB S.BFF110TP305560.MM10M.01 0207202
Het BFF-TP-ontwerp is geschikt voor olieachtige oppervlakken, oneffen/gebogen oppervlakken of wanneer niveaucompensatie nodig is, bijvoorbeeld bij toepassingen voor het ontstapelen. De vlakke binnenste ondersteuning geeft stabiliteit tijdens beweging in elke oriëntatie. Speciaal ontworpen wrijvingszuignappen voor olieachtige oppervlakken, zoals platen in metaalvormingsprocessen. Dankzij de sterke grip op olieachtige oppervlakken kunnen de zuignappen hoge schuifkrachten weerstaan, doorgaans 2–4 keer meer dan vergelijkbare conventionele zuignappen.
Bellows zuignap BFF110TP van Piab met PU55/60/30 en maasfilter. Geschikt voor olieachtige, dunne (0,6–0,8 mm) metaalplaten in metaalvormprocessen.
Sterke punten
Speciaal ontworpen wrijvingszuignappen voor dunne (0.6-0.8 mm) olieachtige metalen platen, zoals buitenpanelen van auto’s in een press-to-press vormingsproces. Duurzaam materiaal; normale slijtage aan de wrijvingszuignap heeft geen invloed op de langetermijn-gripprestaties. De zuignappen kunnen hoge schuifkrachten weerstaan, doorgaans 3–5 keer meer dan vergelijkbare conventionele zuignappen. Beste keuze als er > 0.1g/m2 persolie op de plaat wordt gebruikt, maar ook zeer geschikt voor droge metalen platen. Het "BFF-TP"-ontwerp is geschikt voor dunne vlakke of oneffen/gebogen oppervlakken en wanneer niveaucompensatie nodig is. De vlakke binnenste ondersteuning, gemaakt met dubbele hardheid, zorgt voor stabiliteit en goede grip tijdens beweging in elke oriëntatie. DURAFLEX® zuignappen zijn vervaardigd in een speciaal ontwikkeld materiaal dat de elasticiteit van rubber en de slijtvastheid van polyurethaan combineert. Het materiaal laat geen markeringen achter op de gehanteerde objecten en heeft een uitstekend elastisch geheugen, zelfs na honderdduizenden cycli.
Toepassingen
Ontstapelen;Pers-transfer;Zijpanelen & framebouw;Deur op/af ergonomische gereedschappen;Glasmontage & installatie;Brandstoftank montage en installatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | polyurethaan (pu55/60/30), duraflex® |
| Diameter | 110 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab s.bff110tp305560.mm10m.01 0207202 |
| Minimale temperatuur | 10 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,43 excl. BTW
/ stuk
€ 92,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen