Referenties
SMC:ZPB3J20
Rubix:05289182
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZPB3J20
Voor bolvormige werkstukken of werkstukken met hellende oppervlakken
Sterke punten
Vacuümpad met borgring
Vervangingsonderdeel
Paddiameters van 2 mm tot 50 mm
Vlakke, geribbelde, diepe en balgvormige paden
Zes verschillende materialen beschikbaar
Vervangingsonderdeel
Paddiameters van 2 mm tot 50 mm
Vlakke, geribbelde, diepe en balgvormige paden
Zes verschillende materialen beschikbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 72 g |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,15 excl. BTW
/ stuk
€ 34,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen