Referenties
SMC:ZPB3K20
Rubix:05289192
Documenten
Productdetails : SMC BUFFER ASSEMBLY ZPB3K20
Voor bolvormige werkstukken of werkstukken met hellende oppervlakken
Sterke punten
Vacuümpad met borgring
Vervangingsonderdeel
Paddiameters van 2 mm tot 50 mm
Vlakke, geribbelde, diepe en balgvormige paden
Zes verschillende materialen beschikbaar
Vervangingsonderdeel
Paddiameters van 2 mm tot 50 mm
Vlakke, geribbelde, diepe en balgvormige paden
Zes verschillende materialen beschikbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 77 g |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,43 excl. BTW
/ stuk
€ 53,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen