Referenties
SMC:ZP2-T40ZJS-A20
Rubix:A0728487

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP2-T40ZJS-A20
Voor bolvormige werkstukken of werkstukken met hellende oppervlakken
•Afmetingen zuignappen: Ø 15 - Ø 46 mm
•Vormen: Multibellows-type
•Materialen: siliconenrubber, siliconenrubber met hoge hardheid, NBR, FKM, geleidend NBR, geleidend siliconenrubber, urethaanrubber, siliconenrubber conform FDA21CFRSS1772600
•Opties: korte schroefdraad, verticale vacuüminlaat met één druk op de knop.
Materiaal pad: S [siliconenrubber, wit (A40 niet van toepassing op 40, 46
A50 niet van toepassing op B15, B20, B30)]:
Afmetingen montageschroefdraad: A20 (korte schroefdraad, M20 x 1,5)
Diameter pad: 40 (ø40)
Vacuüminlaat: korte schroefdraad
•Vormen: Multibellows-type
•Materialen: siliconenrubber, siliconenrubber met hoge hardheid, NBR, FKM, geleidend NBR, geleidend siliconenrubber, urethaanrubber, siliconenrubber conform FDA21CFRSS1772600
•Opties: korte schroefdraad, verticale vacuüminlaat met één druk op de knop.
Materiaal pad: S [siliconenrubber, wit (A40 niet van toepassing op 40, 46
A50 niet van toepassing op B15, B20, B30)]:
Afmetingen montageschroefdraad: A20 (korte schroefdraad, M20 x 1,5)
Diameter pad: 40 (ø40)
Vacuüminlaat: korte schroefdraad
Sterke punten
•Voor gebruik met werkstukken met een schuin adsorptieoppervlak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 48 g |
| Materiaal | siliconenrubber |
| Diameter | 40 mm |
| Vorm | balg |
| Type | vacuümvoet |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,99 excl. BTW
/ stuk
€ 31,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen