SMC ZUIGNAP ZP20UF

Vacuümvoet

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP20UF
Rubix:05300177
SMC ZUIGNAP ZP20UF

Technische samenvatting

Materiaalnbr; siliconerubber; urethaanrubber; fluorrubber; epr
Diameter20 mm
Vormplat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP20UF


De vacuümcups uit de ZP-serie zijn verkrijgbaar in 19 diameters van 2 tot 200 mm, 6 cupmaterialen en 4 cupontwerpen, waardoor u uit een breed assortiment kunt kiezen. De 4 cupontwerpen plat, plat met ribben, diep en balg zijn standaard, maar als deze niet aan uw toepassingsvereisten voldoen, neem dan contact met ons op over uw speciale toepassing. Onze ingenieurs hebben veel ontwerpen en vormen op maat gemaakt met behulp van verschillende materialen.
•Pad Sizes: Ø 2 - Ø 50 mm
•Shape: Flat Type, Flat Type with Ribs
•Materials: Fluoro Rubber, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber, NBR, Silicone Rubber, Urethane Rubber.

Pad Diameter: ø20
Pad Styles: U (Flat Style)
Material: F (Fluoro Rubber)
Lock Ring: Lock Ring
Suffix: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalnbr; siliconerubber; urethaanrubber; fluorrubber; epr
Diameter20 mm
Vormplat
Typevacuüm pad
53,70 excl. BTW
/ 10 stuks
64,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen