SMC ZUIGNAP ZP3E-T40BMS-AL14

Vacuümvoet

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP3E-T40BMS-AL14
Rubix:A0727595
Fabrikant:01461431
EAN:3618036462524
SMC ZUIGNAP ZP3E-T40BMS-AL14

Technische samenvatting

Materiaalsiliconenrubber
Diameter40 mm
Vormbalg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP3E-T40BMS-AL14


De vacuümzuignappen uit de ZP-, ZP2- en ZP3-serie van SMC bieden een complete reeks zuignapopties om aan al uw behoeften op het gebied van handling en transport te voldoen. Dankzij een breed scala aan maten, vormen en materialen kunnen ontwerpingenieurs flexibel de juiste zuignapconfiguratie kiezen, waardoor de ZP, ZP2 en ZP3 geschikt zijn voor een verscheidenheid aan routinematige en ongebruikelijke hijstoepassingen.

Sterke punten

•Zwaar uitgevoerde vacuümpad
Vervangingsonderdeel
Paddiameters van 40 mm tot 125 mm
Vijf verschillende materialen beschikbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalsiliconenrubber
Diameter40 mm
Vormbalg
Typevacuümvoet
38,81 excl. BTW
/ stuk
46,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen