PIAB ZUIGNAP B40 CHLOROPRENE 1/8 NPSF FEM. DUAL FLOW CONTROL
Zuignap
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Piab:0101463
Rubix:A0494256
Fabrikant:0101463



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP B40 CHLOROPRENE 1/8 NPSF FEM. DUAL FLOW CONTROL
Zuignap B40 Chloropreen, G1/4" mannelijk, met gaasfilter
Sterke punten
Geschikt voor niveau-aanpassing. Meerdere korte balgen in één hefinrichting kunnen voorwerpen met hoogteverschillen en verschillende vormen hanteren, bijvoorbeeld reliëfplaten of golfplaten
De hefbeweging kan worden gebruikt om kleine en dunne voorwerpen te scheiden
Alleen lichte voorwerpen mogen worden gehanteerd wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp, om een goede precisie en een veilige hefbeweging te verkrijgen.
De hefbeweging kan worden gebruikt om kleine en dunne voorwerpen te scheiden
Alleen lichte voorwerpen mogen worden gehanteerd wanneer de hefkracht evenwijdig is aan het oppervlak van het voorwerp, om een goede precisie en een veilige hefbeweging te verkrijgen.
Toepassingen
Plastic spuitgegoten onderdelen, Droog plaatwerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Materiaal | chloropreen (cr) |
| Diameter | 43 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab zuignap b40 chlooropreen 1/8' npsf (vrouw.) dual flow control |
| Maximumtemperatuur | 110 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 287,70 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 348,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen