SMC ZUIGNAP ZP3E-T40UMS-A10

Vacuümvoet

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP3E-T40UMS-A10
Rubix:A0727594
Fabrikant:01453305
SMC ZUIGNAP ZP3E-T40UMS-A10

Technische samenvatting

Materiaalsiliconenrubber
Diameter40 mm
Vormplat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP3E-T40UMS-A10


De vacuümzuignappen uit de ZP-, ZP2- en ZP3-serie van SMC bieden een complete reeks zuignapopties om aan al uw behoeften op het gebied van handling en transport te voldoen. Dankzij een breed scala aan maten, vormen en materialen kunnen ontwerpingenieurs flexibel de juiste zuignapconfiguratie kiezen, waardoor de ZP, ZP2 en ZP3 geschikt zijn voor een verscheidenheid aan routinematige en ongebruikelijke hijstoepassingen.

Sterke punten

•Zwaar uitgevoerde vacuümpad
Vervangingsonderdeel
Paddiameters van 40 mm tot 125 mm
Vijf verschillende materialen beschikbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalsiliconenrubber
Diameter40 mm
Vormplat
Typevacuümvoet
25,70 excl. BTW
/ stuk
31,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen