Referenties
SMC:ZP3E-TF80UMCLJB50
Rubix:A0260261
Fabrikant:01677762
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP3E-TF80UMCLJB50
De vacuümzuignappen uit de ZP-, ZP2- en ZP3-serie van SMC bieden een complete reeks zuignapopties om aan al uw behoeften op het gebied van handling en transport te voldoen. Dankzij een breed scala aan maten, vormen en materialen kunnen ontwerpingenieurs flexibel de juiste zuignapconfiguratie kiezen, waardoor de ZP, ZP2 en ZP3 geschikt zijn voor een verscheidenheid aan routinematige en ongebruikelijke hijstoepassingen.
Sterke punten
•Zwaar uitgevoerde vacuümpad
Vervangingsonderdeel
Paddiameters van 40 mm tot 125 mm
Vijf verschillende materialen beschikbaar
Vervangingsonderdeel
Paddiameters van 40 mm tot 125 mm
Vijf verschillende materialen beschikbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,82 excl. BTW
/ stuk
€ 114,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen