Referenties
SMC:ZHP63BMNB-10C6S
Rubix:A0331756
Fabrikant:01351543
EAN:3618036488104

Documenten
Productdetails : SMC VACUUM GRIJPER EJECTOR ZHP63BMNB-10C6S
Integratie van ejector en pad in één compacte eenheid. Vergrendelingsplaatconstructie die eenvoudige vervanging van de pad met één druk op de knop mogelijk maakt.Efficiëntere tweetraps ejector gemonteerd, met verbeterde vacuümgeneratie-efficiëntie: zuigdebiet met 50 % verhoogd en luchtverbruik met 30 % verminderd. Doorlopende geluiddemper geplaatst in de ontluchting, waardoor rechtstreeks naar de atmosfeer wordt afgevoerd - geluid verminderd en verstopping geminimaliseerd. 3 poortlocaties beschikbaar in het aangepaste kussen, waardoor verschillende aansluitingen en serieschakeling mogelijk zijn.
Sterke punten
Padmaten: Ø 63 - Ø 80 mm Vormen: balgtype met groef, plat type met groef Materialen: NBR, siliconenrubber, urethaanrubber, FKM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nbr |
| Diameter | 63 mm |
| Vorm | balg |
| Type | vacuümvoet |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,71 excl. BTW
/ stuk
€ 170,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen