GISS VALBEV.SET HARNAS+VALSTOP+KAR.HAAK+BANDSL.IN TAS 854306

Valbeveiligingset harnas + valstop + karabijnhaak + bandslinge

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:854306
Rubix:22850120
EAN:3660338101106
GISS VALBEV.SET HARNAS+VALSTOP+KAR.HAAK+BANDSL.IN TAS 854306
Technische samenvatting
Aantal ophangpunten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GISS VALBEV.SET HARNAS+VALSTOP+KAR.HAAK+BANDSL.IN TAS 854306


Norm: EN360 : 2002 / EN361:2002 / EN795:1996 / EN362:2004

Valbeveiligingset met een veiligheidsharnas G FALL 1 (ref. 849113), een valstopblok met automatisch oprolmechanisme, lengte 2,5 m (ref. 849117), een bandslinge, lengte 0,80 m (ref. 854302) en een karabijnhaak met schroefvergrendeling (ref. 849119).
Wordt geleverd in een tas gemaakt van jute.

Sterke punten

Milieuvriendelijke transporttas

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal ophangpunten2
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
183,47 excl. BTW
/ stuk
222,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden