GISS DAK KIT 886573

DAK-KIT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:886573
Rubix:A0054301
EAN:3660338399961
GISS DAK KIT 886573

Technische samenvatting

Aantal ophangpunten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS DAK KIT 886573


Normen: EN361:2002; EN353-2:2002; EN358:1999; EN362:2004; EN795:2012
"Comfort" dakkit bestaande uit een valbeveiliging G-FALL 1 harnas (Ref. 849113), een compacte valbeveiliging op kernmanteltouw, meervoudig gebruik, een ankerlijn bestaande uit 11 mm diameter polyamide kernmanteltouw, lengte 10 m, een webhijsband voor de verankering, 20 mm breed, lengte 1,20 m en een karabijnhaak met schroefborging (Ref. 849119). Geleverd in een rugzak.

Sterke punten

Essentieel bij het werken op daken dankzij de handmatige vergrendelingsfunctie van de valbeveiliging

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal ophangpunten2
€ 155,10 excl. BTW
/ stuk
€ 187,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen